Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Stiefel FLASH 6905 XP BOA , ESD, S3, Weite 10, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsstiefel FLASH 6905 XP S3 BOA ESD, Größen: 36-49 Version: 38 - Größe: 38
Atlas Sicherheitsstiefel FLASH 6905 XP S3 BOA ESD, Größen: 36-49 Version: 38 - Größe: 38
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1313363
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     78000-38
EAN/GTIN:
     4043692441382
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschnürstiefel Flash 6905 XP Boa®, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345; S3 SRC ESD
Ausführung:
• MPU® INNOFLEX System
• Clima-stream® Konzept
• 3D-Dämpfungssystem
• Boa® Fit-System
Material:
• Obermaterial: SportLine
• Futter: Aktiv-X Funktionsfutter
Sicherheit: Stahlkappe, XP® metallfreie Durchtritthemmung, MPU® Spitzenschutz
Weite: 10
Farbe: schwarz-grau

Weitere Informationen:
Marke:
Atlas
Farbe:
black, grey
Größe:
38
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Weite:
10
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Futtermaterial:
aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial:
SportLine-Obermaterial
Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Rutschhemmung:
SRC
Form:
Stiefel
DGUV 112-191:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, atlas s3 arbeitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,73*
€ 94,34*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,15*
€ 95,74*
€ 4,90*
ab € 78,76*
€ 96,49*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 84,47*
€ 100,59*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,81*
€ 101,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,74*
€ 113,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,42*
€ 112,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,81*
€ 105,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,35*
€ 101,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,15*
€ 95,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.