Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsstiefel FLASH 6905 XP BOA S3 ESD SRC DGUV Gr. 38 schwarz/grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsstiefel FLASH 6905 XP BOA S3 ESD SRC DGUV Gr. 38 schwarz/grau
Atlas Sicherheitsstiefel FLASH 6905 XP BOA S3 ESD SRC DGUV Gr. 38 schwarz/grau
Atlas Sicherheitsstiefel FLASH 6905 XP BOA S3 ESD SRC DGUV Gr. 38 schwarz/grau
Atlas Sicherheitsstiefel FLASH 6905 XP BOA S3 ESD SRC DGUV Gr. 38 schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5469129
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692441382
EAN/GTIN:
     4043692441382
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsstiefel FLASH 6905 XP BOA S3 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • knöchelhoher Sicherheitsschuh
  • SportLine-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Stahlkappe
  • MPU Überkappe
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • BOA Fit-System
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Boa Drehverschluss
Serie:
Flash
Schutzkappe:
Stahl
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
38
Farbe:
schwarz/grau
Material:
Textil
Ausführung:
Stiefel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,73*
€ 94,34*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,15*
€ 95,74*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 78,76*
€ 96,49*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 84,47*
€ 100,59*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,81*
€ 101,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,49*
€ 114,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,38*
€ 111,12
pro Paar
ab 4 Paar
€ 93,10*
€ 110,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,54*
€ 104,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,93*
€ 99,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,76*
€ 93,72
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.