Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh MADDOX white Low ESD S3, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 729391-39 Sicherheitshalbschuh Gr. 39 MADDOX white Low ESD S3 Hydrophobier
Elten 729391-39 Sicherheitshalbschuh Gr. 39 MADDOX white Low ESD S3 Hydrophobier
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1312661
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729391-39
EAN/GTIN:
     4030839356401
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, MADDOX white Low ESD S3, 729391-39, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser, Atmungsaktives Textilfutter, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey, TPU/PU Sohle MAXXIMO, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Weiß
Größe:
39
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1038 g
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobierte Mikrofaser
Laufsohle:
TPU/PU Sohle MAXXIMO
Norm:
EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
28
€ 5,90*
ab € 68,00*
€ 85,32*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,61*
€ 85,59*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 68,34*
€ 85,68*
Lager 6C8MS
28
Frei Haus
ab € 68,36*
€ 85,73*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 73,24*
€ 91,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,73*
€ 102,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,69*
€ 100,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,36*
€ 94,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,00*
€ 90,44
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,36*
€ 81,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-39
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204084-39
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204085-39
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204026-39
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-39
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
204082-39
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-39
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-39
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.