Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh LEONARDO XXSG black-blue Low ESD S3, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 728711 Sicherheitshalbschuh Gr. 42 LEONARDO XXSG black-blue Low ESD S3
ELTEN 728711 Sicherheitshalbschuh Gr. 42 LEONARDO XXSG black-blue Low ESD S3
ELTEN 728711 Sicherheitshalbschuh Gr. 42 LEONARDO XXSG black-blue Low ESD S3
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1312601
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     728711-42
EAN/GTIN:
     4030839359310
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, LEONARDO XXSG black-blue Low ESD S3, 728711-42, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD, PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Blau
Größe:
42
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
PU-Spitzenschutz
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1298 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Rindleder
Laufsohle:
PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
€ 5,90*
ab € 55,66*
€ 71,47*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,85*
€ 71,70*
Lager 6C8MS
28
Frei Haus
ab € 54,74*
€ 75,76*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,75*
€ 76,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 60,76*
€ 76,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,76*
€ 90,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,57*
€ 83,98
pro Paar
ab 4 Paar
€ 69,16*
€ 82,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,32*
€ 76,54
pro Paar
ab 8 Paar
€ 63,03*
€ 75,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,48*
€ 73,16
pro Paar
ab 12 Paar
€ 61,34*
€ 72,99
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,74*
€ 65,14
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.