| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976588572 Herst.-Nr.: 728711-42 EAN/GTIN: 4030839359310 |
| |
|
| | |
| Elten 728711-42 Sicherheitshalbschuh Gr. 42 LEONARDO XXSG black-blue Low ESD S3 Rindleder Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP PU-Spitzenschutz Stahlkappe EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-01-13-01 | HerstellerNr: | 728711-42 | Werksnummer: | 728711-42 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 42 | Norm: | S3 | Material: | Rindleder | Produktart: | Sicherheitshalbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten halbschuh s3 gr 42, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,66* | € 71,47* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,85* | € 71,70* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,74* | € 75,76* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 59,75* | € 76,38* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 60,76* | € 76,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|