Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reebok Halbschuh Fusion Formidable Work, S3, Größe 40, schwarz/schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Reebok Halbschuh Fusion Formidable Work, S3, Größe 40, schwarz/schwarz
Reebok Halbschuh Fusion Formidable Work, S3, Größe 40, schwarz/schwarz
Reebok Halbschuh Fusion Formidable Work, S3, Größe 40, schwarz/schwarz
Reebok Halbschuh Fusion Formidable Work, S3, Größe 40, schwarz/schwarz
Reebok Halbschuh Fusion Formidable Work, S3, Größe 40, schwarz/schwarz
Reebok Halbschuh Fusion Formidable Work, S3, Größe 40, schwarz/schwarz
Reebok Halbschuh Fusion Formidable Work, S3, Größe 40, schwarz/schwarz
Reebok Halbschuh Fusion Formidable Work, S3, Größe 40, schwarz/schwarz
Reebok Halbschuh Fusion Formidable Work, S3, Größe 40, schwarz/schwarz
Reebok Halbschuh Fusion Formidable Work, S3, Größe 40, schwarz/schwarz
Reebok Halbschuh Fusion Formidable Work, S3, Größe 40, schwarz/schwarz
Reebok Halbschuh Fusion Formidable Work, S3, Größe 40, schwarz/schwarz
Reebok Halbschuh Fusion Formidable Work, S3, Größe 40, schwarz/schwarz
Reebok Halbschuh Fusion Formidable Work, S3, Größe 40, schwarz/schwarz
Reebok Halbschuh Fusion Formidable Work, S3, Größe 40, schwarz/schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1303375
Hersteller:
     Warson Brands
Herst.-Nr.:
     IB1080S3-40
EAN/GTIN:
     690774507272
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh »Fusion Formidable Work«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESD
Ausführung:
• Atmungsaktiv
• Flexibel
• Leichtes Gewicht
• 100% metallfrei
• Breites Modell
• Mit Schnüren
Fußbett: EVA Cushion herausnehmbares Fußbett
Zwischensohle: Floatride Energy Foam Zwischensohle
Sohle: Rutschfeste, flexible Gummi-Laufsohle mit Footmapping
Material: Obermaterial: wasserabweisendes Leder, Futter: Atmungsaktive s Nylonnetz
Sicherheit: Zehenschutz, Nagelschutz und stützende Fersenkappe

Weitere Informationen:
Größe:
40
Herstellerartikelnummer:
IB1080S3-40
Herstellername:
Warson Brands
Markenname:
REEBOK
Ursprungsland:
Kambodscha
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
Warson Brands
Adresse/Postanschrift:
9200 Olive Blvd., Suite 222, US-63132 St. Louis (MO)
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 102,55*
€ 128,91*
11 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 105,62*
€ 129,52*
3 Tage
2
pro Paar
€ 4,90*
ab € 106,00*
€ 129,76*
Lager 6C8MS
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 104,74*
€ 132,74*
15 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 108,92*
€ 133,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 132,74*
€ 157,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 127,48*
€ 151,70
pro Paar
ab 4 Paar
€ 126,00*
€ 149,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 119,48*
€ 142,18
pro Paar
ab 6 Paar
€ 119,01*
€ 141,62
pro Paar
ab 8 Paar
€ 118,94*
€ 141,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 115,07*
€ 136,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 104,74*
€ 124,64
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.