Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 260S-1744539 Herst.-Nr.: IB1080S3-40 EAN/GTIN: 0690774507272 |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2210415040, Sicherheitshalbschuh »Fusion Formidable Work«, S3 SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESD Ausführung: , Atmungsaktiv , Flexibel , Leichtes Gewicht , 100% metallfrei , Breites Modell , Mit Schnüren Fußbett: EVA Cushion herausnehmbares Fußbett Zwischensohle: Floatride Energy Foam Zwischensohle Sohle: Rutschfeste, flexible Gummi-Laufsohle mit Footmapping Material: Obermaterial: wasserabweisendes Leder, Futter: Atmungsaktives Nylonnetz Sicherheit: Zehenschutz, Nagelschutz und stützendeFersenkappe, Fabrikat: Reebok |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe schwarz, halbschuhe, schutzschuhe s3, Schuh, HALBSCHUH |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paar | € 4,90* | ab € 102,55* | € 128,91* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | pro Paar | Frei Haus | ab € 105,62* | € 129,52* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | pro Paar | € 4,90* | ab € 106,00* | € 129,76* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | pro Paar | Frei Haus | ab € 104,74* | € 132,74* |  |  |  | Lager 260 | |  | |  |  | pro Paar | Frei Haus | ab € 108,92* | € 133,35* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 260 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 260 |  | Versand: Lager 260 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* |  | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|