Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-129484 Herst.-Nr.: 4008297153177 EAN/GTIN: 4008297153177 |
| |
|
| | |
| Bewegungsmelder INFRAcontrol 3D Durch konstant steigende Energiekosten wächst der Anspruch, Strom zu sparen, stetig. Um Ihre Ressourcen effizient zu nutzen, bieten wir Ihnen eine Vielzahl an Lösungsansätzen. Sparen Sie bares Geld in dem Sie: – Licht nur noch nutzen, wenn dies auch benötigt wird -> Bewegungsmelder – Steuerung über Zeitschaltuhren – Smartphone-/Funksteuerung • Erfassungswinkel 180° • Reichweite bis ca. 12 m • Einschaltdauer einstellbar: 10 Sek. bis 7 Min. • Schaltleistung 1200 Watt (300 VA) • 50 Hz, 230 V~ Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, 4008297153177, Infrarot-Bewegungsmelder, Melder, PIR-Bewegungsmelder, Präsenzmelder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,40* | € 8,70* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,24* | € 8,98* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,98* | € 10,02* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,89* | € 10,02* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,74* | € 12,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 87,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|