Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bewegungsmelder AP
Bewegungsmelder AP
Artikel-Nr.:
     400-1688006
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0075184112
EAN/GTIN:
     4008297153177
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
rev ritter bewegungsmelder

Bewegungsmelder AP


Technische Daten:
- Reichweite: max. 12 m
- Schaltzeit: 10 sek - 7 min
- Dämmerungsregler
- Vertikal verstellbar
- Wandmontage - Aufputz
- Spritzwassergeschützt, IP 44
- Erfassungsweite einstellbar
- 3-Draht-Technik
- 230 V~, 50 Hz, 1200 W (300 VA)
- Empfohlene Montagehöhe 2,5 m
- Farbe: weiß

Erfassungsbereich 180 Grad
Farbe weiß


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,685 kg
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, Infrarot-Bewegungsmelder, Melder, Präsenzmelder, PIR-Bewegungsmelder, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 8,64*
2 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 6,24*
€ 9,01*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,98*
€ 10,07*
1
€ 4,00*
ab € 6,89*
€ 10,07*
Lager 400
6
1
€ 4,95*
ab € 8,74*
€ 12,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.