Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0075184112 Bewegungsmelder Verkabelt Wand Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV 0075184112 Bewegungsmelder Verkabelt Wand Weiß
REV 0075184112 Bewegungsmelder Verkabelt Wand Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85128108
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0075184112
EAN/GTIN:
     4008297153177
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
rev ritter bewegungsmelder
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Lampentyp
LED
Sicherheit
Übertragungstechnik
Verkabelt
Distanzerfassung
12 m
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.