| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-125634 Herst.-Nr.: FO01103 EAN/GTIN: 8711755011037 |
| |
|
| | |
| Bau-, Universal- und Futter-Schubkarre TK-100 • Mit 100-Liter-Polypropylenmulde, verstärkter Rahmen mit Querverstrebung • Verschleißschutzkufen, Wannenstütz- und Kippbügel, Luftrad 400 x 100 mm • Muldenbreite 61 cm • Unmontiert Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schubkarre TK-100 | Ursprungsland: | Niederlande | Markenname: | ALTRAD | Herstellername: | Altrad Lescha Atika GmbH | Herstellerartikelnummer: | FO01103 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 93,09* | € 137,46* | | | | | 2 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 114,1956* | € 139,5456* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 121,59* | € 147,73* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 125,80* | € 152,91* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 129,88* | € 157,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|