| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-8711755011037 Herst.-Nr.: 8711755011037 EAN/GTIN: 8711755011037 |
| |
|
| | |
| 8711755011037 Bau-, Universal- und Futter-Schubkarre TK-100 - 100-Liter-Polypropylenmulde: Stärke 3,5 mm, hitzebeständig bis 80 °C, mit UV-Stabilisator - Verstärkter Stahlrohrrahmen: pulverbeschichtet, Stärke 1,5 mm, Ø 30 mm, mit Querverstrebung, Verschleißschutzkufen, Wannenstütz- und Kippbügel - Bereifung: Luftrad 400 x 100 mm, mit PP-Felge und Rollenlager Hinweis: Lieferung erfolgt unmontiert. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkarre, Tiefmuldenkarre, baukarre 100 l, baukarre, schiebkarre luftrad, 8711755011037, Schubkarren, Transportgerät, Transportkarre, Bau-, Universal- und Futter-Schubkarre TK-100, 28568133, 1648113, 28568132, ALTRAD, 28568128, 28567952, Baustellenausstattung, 28567860, Baugeräte, 1 Kstst.-Schubkarre TK/100 100 l Fort, 100-Liter-Polypropylenmulde: Stärke 3, 5 mm, hitzebeständig bis 80 °C, mit UV-Stabilisator, Verstärkter Stahlrohrrahmen: pulverbeschichtet, Stärke 1, Ø 30 mm, mit Querverstrebung, Verschleißschutzkufen, Wannenstütz- und Kippbügel, Bereifung: Luftrad 400 x 100 mm, mit PP-Felge und Rollenlager, Hinweis: Lieferung erfolgt unmontiert, Futter-Schubkarre |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 44 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,17* | € 137,61* | | | | Lager 4NVP2 | | | | | | € 35,99* | ab € 114,82* | € 139,67* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 121,77* | € 147,80* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,14* | € 149,30* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,52* | € 152,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4NVP2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4NVP2 | | Versand: Lager 4NVP2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|