Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksprühgerät 5 Prima 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksprühgerät 5 Prima 5
Drucksprühgerät 5 Prima 5
Artikel-Nr.:
     6C8MS-125280
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     4006325508425
EAN/GTIN:
     4006325508425
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Drucksprühgerät prima 5

Handlich, praktisch, preiswert – die Prima 5 von GLORIA eignet sich perfekt für die Pflanzenpflege in kleinen und mittleren Gärten und ist der Bestseller unter den Drucksprühgeräten. Mit einem Fassungsvermögen von 5 Litern und einem maximalen Betriebsdruck von 3 bar sorgt das Drucksprühgerät für beste Sprühergebnisse. Das Modell ist zudem mit einem integrierten Sicherheitsventil ausgestattet und ist bequem schultertragbar.
• Füllinhalt: 5 l
• Behältermaterial: stabiler Kunststoff
• Pumpe: ja
• Gewicht: 1,8 kg
• Manometer: Kolbenmanometer mit integriertem Sicherheitsventil
• Tragesystem: Tragriemen
• Sicherheits-/Einlüftungsventil
• Füllmengenkontrolle durch transparenten Sichtstreifen
• Messing-Sprühlanze
• Verstellbare Messing-Hohlkegeldüse
• Einfülltrichter

Weitere Informationen:
Füllinhalt:
5 l
Betriebsdruck:
max. 3 bar
Marke:
Gloria
Weitere Suchbegriffe: Handdrucksprüher, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Hochdrucksprühgerät, Hochleistungssprühgerät, drucksprüher gloria-garten 5 liter, drucksprüher, gloria haus und garten drucksprüher, 4006325508425, Blumensprüher, Gartenpflege, Sprühgerät, Vielzwecksprüher, Zerstäuber
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
204
1
€ 4,79*
ab € 21,47*
€ 27,39*
1
€ 4,00*
ab € 21,47*
€ 27,50*
1
€ 4,90*
ab € 20,77*
€ 27,73*
7 Tage
261
1
€ 4,95*
ab € 21,85*
€ 28,01*
Lager 6C8MS
256
1
Frei Haus
ab € 23,35*
€ 30,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA Haus- und Gartengeräte
706940.0000
ab € 6,90*
Zubehör
GLORIA Haus- und Gartengeräte
728144.0000
ab € 5,44*
Zubehör
GLORIA Haus- und Gartengeräte
728589.0000
ab € 4,79*
Zubehör
GLORIA Haus- und Gartengeräte
706840.0000
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.