Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Ultralight-Jacke ECO 267, kellygrün, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1203333
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0267029006
EAN/GTIN:
     4045981169342
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Superleichte, atmungsaktive, wasser- und windabweisende Jacke für Damen, mit weitenverstellbarer Kapuze, elastischem Einfassband an Ärmelbündchen und Saum, seitlichen Reißverschlusstaschen, hochwertigem Frontreißverschluss mit Windschutzpatte und Aufhängeband. Alle Reißverschlüsse sind Ton-in-Ton und von YKK®. Die HAKRO Damen Ultralight-Jacke Eco ist klein zusammenfaltbar und kann in dem mitgelieferten Transport- und Aufbewahrungsbeutel verstaut werden. Hergestellt aus leichtem, atmungsaktivem Micro-Ripstop aus 100 % recycelter Kunstfaser. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. Ihr besonderer Vorteil: Der mitgelieferte Transport- und Aufbewahrungsbeutel kann individuell veredelt werden. • Material: Micro-Ripstop aus 100 % Polyester (recycelt) • Gewicht: 55 g/m² • Eigenschaft: atmungsaktiv, wasserabweisend, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
267
Farb-Code:
29
Farbnr.:
29
Farbe:
kellygrün
Größe:
L
Geschlecht:
Damen
Armlänge:
1/1-Arm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,37*
€ 26,95*
€ 4,90*
ab € 18,74*
€ 26,96*
9 Tage
110
€ 5,90*
ab € 20,36*
€ 28,27*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,13*
€ 32,58*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,22*
€ 34,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0267029008
ab € 18,77*
Ähnlich
Hakro
0267029009
ab € 20,66*
Ähnlich
Hakro
0267029005
ab € 18,72*
Ähnlich
Hakro
0267029004
ab € 18,73*
Ähnlich
Hakro
0267029007
ab € 18,72*
Ähnlich
Hakro
0267029003
ab € 18,70*
Ähnlich
Hakro
0267010008
ab € 18,68*
Ähnlich
Hakro
0267010009
ab € 20,68*
Ähnlich
Hakro
0267010006
ab € 18,65*
Ähnlich
Hakro
0267010005
ab € 18,69*
Ähnlich
Hakro
0267010004
ab € 18,81*
Ähnlich
Hakro
0267010007
ab € 18,73*
Ähnlich
Hakro
0267010003
ab € 18,72*
Ähnlich
Hakro
0267005008
ab € 18,70*
Ähnlich
Hakro
0267005009
ab € 20,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.