Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh ALESSIO Low ESD S3, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Alessio Unisex Erwachsener
Elten Alessio Unisex Erwachsener
Elten Alessio Unisex Erwachsener
Elten Alessio Unisex Erwachsener
Elten Alessio Unisex Erwachsener
Elten Alessio Unisex Erwachsener
Elten Alessio Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1188396
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     727541-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, ALESSIO Low ESD S3, 727541-40, ELTEN SAFETY-GRIP, Obermaterial: Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Blau
Größe:
40
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
PU-Spitzenschutz
Artikelgruppe:
ELTEN SAFETY-GRIP
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1230 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Rindleder
Laufsohle:
Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten sicherheitsschuhe s3 blau, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, Halbschuh
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 47,93*
€ 61,29*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,17*
€ 61,46*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,22*
€ 62,92*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 49,63*
€ 63,03*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,62*
€ 66,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,03*
€ 75,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,18*
€ 73,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,16*
€ 70,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,95*
€ 67,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,41*
€ 64,75
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,63*
€ 59,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-40
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-40
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-40
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
280010-4041
ab € 19,73*
Zubehör
ELTEN
280020-4041
ab € 19,69*
Zubehör
ELTEN
280030-4041
ab € 19,64*
Zubehör
ELTEN
204026-40
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-40
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
204082-40
ab € 6,01*
Zubehör
ELTEN
204080-40
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204081-40
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.