| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1168774 Herst.-Nr.: 1998-570-5632/58n EAN/GTIN: 4055301607881 |
| |
|
| | |
| Arbeitshose »1998 570« Ausführung: • Schlanke Silhouette • Erhöhter rückwärtiger Bund für optimalen Sitz • Dehnbund im Rücken • D-Ring zum Befestigen von Accessoires • Zwei Seitentaschen mit Stretch-Einsatz für einen leichteren Eingriff • Zwei Gesäßtaschen • Ein geräumige Schenkeltasche mit integrierter Tasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Smartphonetasche • Freihängende doppelte Zollstocktasche • Ergonomischer Schnitt • Reflexelemente am Bein • Kniepolstertaschen aus CORDURA® (ohne Kniepolster) • Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797, Öko-Tex Standard 100 Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Weitere Informationen: | | Größe: | 58N | Farbe: | anthrazit/schwarz | Herstellerartikelnummer: | 1998-570-5632/58n | Herstellername: | Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG | Markenname: | BP | Ursprungsland: | Armenien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,88* | € 60,98* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 49,53* | € 61,96* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,36* | € 63,15* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 49,45* | € 63,93* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,91* | € 68,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|