Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank blau H723,4 Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank blau H723,4 Schubl.
Schubladenschrank blau H723,4 Schubl.
Schubladenschrank blau H723,4 Schubl.
Schubladenschrank blau H723,4 Schubl.
Schubladenschrank blau H723,4 Schubl.
Schubladenschrank blau H723,4 Schubl.
Schubladenschrank blau H723,4 Schubl.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-116046
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14281010
EAN/GTIN:
     7612269000597
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank 27x36 E, fahrbar, Höhe 723 mm, mit 4 Schubladen

Ausführung
Maße: BxT 564x725 mm (27 x 36 E).
Schubladennutzfläche: BxT 459x459 mm.
Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Serienmäßig mit:
1x Abrollrand, 4 - seitig inkl. Rillenmatte.
1x Schiebestange.
1x Rollenträgerpaar mit Nylonrolle, Ø 100 mm, max. Tragfähigkeit 400 kg.
Schubladen mit Einzelsicherung rechts.

Weitere Informationen:
Maße HxBxT:
723x564x725 mm
Farbe:
RAL 5012
Einheit:
27x36 E
Made in Germany:
nein
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 712,88*
€ 792,86*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 711,27*
€ 792,87*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 693,82*
€ 793,09*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 724,51*
€ 810,68*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 749,04*
€ 837,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,66*
€ 996,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,61*
€ 994,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,22*
€ 967,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,00*
€ 940,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,04*
€ 891,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.396.000
ab € 7,61*
Zubehör
Lista
100.288.000
ab € 49,22*
Zubehör
Lista
100.283.000
ab € 51,98*
Zubehör
Lista
100.271.000
ab € 9,84*
Zubehör
Lista
100.272.000
ab € 12,95*
Zubehör
Lista
100.273.000
ab € 15,64*
Zubehör
Lista
100.270.000
ab € 8,07*
Zubehör
Lista
100.266.000
ab € 10,21*
Zubehör
Lista
100.267.000
ab € 12,79*
Zubehör
Lista
100.268.000
ab € 13,73*
Zubehör
Lista
100.265.000
ab € 7,96*
Zubehör
Lista
100.251.000
ab € 26,71*
Zubehör
Lista
100.252.000
ab € 32,18*
Zubehör
Lista
100.249.000
ab € 19,75*
Zubehör
Lista
100.250.000
ab € 21,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.