| |
|
| Artikel-Nr.: 103-532284 Herst.-Nr.: 100.270.000 EAN/GTIN: 7612269002751 |
| |
|
| | |
| Einteilungs-Set für Schubladenmaße 459 x 612 mm, Schlitzwände und Trennbleche zur flexiblen Unterteilung, 1 Schlitzwand, 2 Trennbleche, Fronthöhe 75 mm.
Zur flexiblen Schubladen-Unterteilungen. Ideal bei Teilen unterschiedlicher Größe. Ideal bei Teilen unterschiedlicher Größe.
Unterteilungstrennbleche aus Metall zur flexiblen Bestückung. Weitere Informationen: | | Für Schubladenhöhe: | 75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, Schubladenteiler Lagerregal, Trennblatt Schubladenregal, Trennsteg Schubladenregal, schubladenschrank einlagen, LISTA, 532284 49, Schubladeneinsätze, Schubladeneinteilungen, Schubladenelement, Schubladenelemente, Schubladenteiler, Schubladentrenner, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,39* | € 11,70* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 8,43* | € 11,76* | | | | | 6 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,44* | € 12,26* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,51* | € 12,31* | | | | Lager 103 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 11,24* | € 15,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|