Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfgerät DREMOTEST E 0,9- 55Nm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prüfgerät DREMOTEST E 0,9- 55Nm Gedore
Prüfgerät DREMOTEST E 0,9- 55Nm Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-114145
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1947699
EAN/GTIN:
     4002805929131
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät
Elektronisches Drehmomentprüfgerät DREMOTEST E

Ausführung: Robuste Konstruktion mit integriertem Torsions-Messwertgeber (DMS). Zur Befestigung verfügt das Prüfgerät über 4 Bohrungen. Die Aufnahme des zu prüfenden Drehmomentschlüssels erfolgt mittels Vier- bzw. Sechskantaufnahme. Zudem verfügen die Geräte über Vierkant-Adapter (Größen siehe Tabelle). Erste Spitzenwerterkennung (first peak/Knackpunkterkennung), Messgenauigkeit ± 1 % Toleranz bei allen Ablesewerten, ± 1 Digit. Umschaltbar zwischen N · m und lbf · ft. Zudem verfügt das Gerät über eine serielle Schnittstelle RS232.
Lieferung inkl. Netzteil mit Euro-Stecker, Bedienungsanleitung in 3 Sprachen und Prüfzertifikat.

Anwendung: Zur Überprüfung bzw. Einstellung rechtsgängiger Drehmomentschlüssel. Für Werkstatt, Industrie und Qualitätssicherung durch einfachste Bedienung und robuste Konstruktion geeignet.

Weitere Informationen:
Prüfwert (metrisch) min.:
0,9 N·m
Prüfwert (metrisch) max.:
55 N·m
Prüfwert (angloamerik.) min.:
0,7
Prüfwert (angloamerik.) max.:
40,6
Schlüsselweite:
10 mm
Antriebsform:
6-kant
Adapter:
4-kant 1/4"; 3/8"
Gewicht:
3 kg
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1947699
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Drehmomenttester, Torsions-Prüfgerät, Kalibrator, gedore drehmomentmessgerät, kalibrator, 62540100, Drehmomentschlüssel, DREMOTEST, Elektronisches, Gedore, Handwerkzeuge, Prüfgerät, QR4027574
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 697,48*
€ 743,75*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 695,95*
€ 743,76*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 702,32*
€ 747,42*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 706,16*
€ 752,42*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 724,76*
€ 772,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,42*
€ 889,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,03*
€ 885,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,87*
€ 867,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,16*
€ 852,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,32*
€ 835,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4150-25 OHNE FEST
ab € 84,31*
Ähnlich
Gedore
4150-50 OHNE FEST
ab € 87,09*
Ähnlich
Gedore
ET2S USB
ab € 83,04*
Ähnlich
Gedore
PRO 450 FH
ab € 63,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.