Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfgerät DREMOTEST E 0,9- 55Nm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prüfgerät DREMOTEST E 0,9- 55Nm Gedore
Prüfgerät DREMOTEST E 0,9- 55Nm Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-114145
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1947699
EAN/GTIN:
     4002805929131
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät
Elektronisches Drehmomentprüfgerät DREMOTEST E

Ausführung: Robuste Konstruktion mit integriertem Torsions-Messwertgeber (DMS). Zur Befestigung verfügt das Prüfgerät über 4 Bohrungen. Die Aufnahme des zu prüfenden Drehmomentschlüssels erfolgt mittels Vier- bzw. Sechskantaufnahme. Zudem verfügen die Geräte über Vierkant-Adapter (Größen siehe Tabelle). Erste Spitzenwerterkennung (first peak/Knackpunkterkennung), Messgenauigkeit ± 1 % Toleranz bei allen Ablesewerten, ± 1 Digit. Umschaltbar zwischen N · m und lbf · ft. Zudem verfügt das Gerät über eine serielle Schnittstelle RS232.
Lieferung inkl. Netzteil mit Euro-Stecker, Bedienungsanleitung in 3 Sprachen und Prüfzertifikat.

Anwendung: Zur Überprüfung bzw. Einstellung rechtsgängiger Drehmomentschlüssel. Für Werkstatt, Industrie und Qualitätssicherung durch einfachste Bedienung und robuste Konstruktion geeignet.

Weitere Informationen:
Prüfwert (metrisch) min.:
0,9 N·m
Prüfwert (metrisch) max.:
55 N·m
Prüfwert (angloamerik.) min.:
0,7
Prüfwert (angloamerik.) max.:
40,6
Schlüsselweite:
10 mm
Antriebsform:
6-kant
Adapter:
4-kant 1/4"; 3/8"
Gewicht:
3 kg
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1947699
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Drehmomenttester, Torsions-Prüfgerät, Kalibrator, gedore drehmomentmessgerät, kalibrator, 62540100, Drehmomentschlüssel, DREMOTEST, Elektronisches, Gedore, Handwerkzeuge, Prüfgerät, QR4027574
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 696,00*
€ 745,81*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 703,70*
€ 754,47*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 699,48*
€ 769,70*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 727,44*
€ 774,68*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 739,43*
€ 786,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,81*
€ 887,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,85*
€ 878,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,73*
€ 858,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,55*
€ 844,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,00*
€ 828,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4150-25 OHNE FEST
ab € 83,73*
Ähnlich
Gedore
4150-50 OHNE FEST
ab € 87,44*
Ähnlich
Gedore
ET2S USB
ab € 83,02*
Ähnlich
Gedore
PRO 450 FH
ab € 63,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.