| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-109519 Herst.-Nr.: 4317784465731 EAN/GTIN: 4317784465731 |
| |
|
| | |
| Schaftfräser, 4-6 Schneiden, DIN 844-K, HSS Co8, TiAlN-beschichtet Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, schaftfräser hsse d.25mm 6 schneiden, bohrnutenfräser format, bohrnutenfräser, 844, 2175, 21752500, 844-K, Co8,, DIN844, FORMAT, Fräser, HSS, HSSE, TiAIN, Typ |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,61* | € 42,45* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 33,76* | € 44,16* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 33,71* | € 44,20* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 33,72* | € 45,14* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 33,75* | € 49,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|