Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 25mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 25mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 25mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 25mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 25mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 25mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 25mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 25mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 25mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 25mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 25mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 25mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 25mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 25mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 25mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3021752500
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784465731
EAN/GTIN:
     4317784465731
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schaftfräser Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
121 mm
Stahl < 700 N/mm²:
40
Stahl < 1000 N/mm²:
35
Stahl < 1400 N/mm²:
25
Titan > 850 N/mm²:
22
Alu < 8% Si:
120
Alu > 8% Si:
110
Kupfer Cu-Leg.:
90
Beschichtung:
TiAlN
Schaft-Ø d2 = h6:
25 mm
Schneidenlänge l2:
45 mm
Zähnezahl:
6
Stahl < 1400 N/mm² fz:
0,046 mm
Ø d1 = k10:
25 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, schaftfräser hsse d.25mm 6 schneiden, bohrnutenfräser format, bohrnutenfräser, kurz, FORMAT, HSSCO, 2175, Z=4-6, Fräser, Format, vier, 844-K, DIN844, TiALN, Co8, TiAIN, DIN, Din, vierschneidig, HSS, Typ, Z4-6, Din844, Schneiden, HSS-Co., 844, HSSE, HSS-E, 3021752500, 21752500
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 6,90*
ab € 32,35*
€ 42,34*
6 Tage
7
€ 4,79*
ab € 33,68*
€ 44,04*
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 33,70*
€ 44,08*
Lager 214
8
€ 4,30*
ab € 33,75*
€ 45,02*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 33,87*
€ 49,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.