Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Activejacke Houston 850, rot, 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1091726
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0850002009
EAN/GTIN:
     4045981109058
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Regenjacke
Atmungsaktive, wasser- und winddichte Aktivejacke mit getapten Nähten, abnehmbarer und regulierbarer Kapuze mit Schild, verlängertem, abgerundetem Rückenteil, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit Windschutzpatte und Reißverschlussgarage, wasserdichten Reißverschlüssen an den Taschen und Reißverschlussärmeltasche. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Weitenverstellbarer Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern, weitenverstellbare Ärmelbündchen mit Klettband zum stufenlosen Regulieren. Hergestellt aus strapazierfähigem wasser- und winddichtem Obermaterial aus 2,5-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE® PRO Technologie für maximale und zuverlässige Wasserdichtigkeit. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: TRIACTIVE® PRO, 2,5-Lagen-Laminat aus feinem Twill-Gewebe aus 100 % Polyester • Gewicht: 180 g/m² • Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität: 5.000 g/m²/24h), klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
850
Farb-Code:
2
Farbnr.:
2
Farbe:
rot
Größe:
3XL
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
1/1-Arm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,46*
€ 97,06*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,26*
€ 100,42*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,30*
€ 101,13*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,82*
€ 102,75*
5 Tage
90
€ 5,90*
ab € 84,63*
€ 103,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0850010008
ab € 69,85*
Ähnlich
Hakro
0850010009
ab € 77,33*
Ähnlich
Hakro
0850010006
ab € 70,10*
Ähnlich
Hakro
0850010005
ab € 69,94*
Ähnlich
Hakro
0850010004
ab € 70,09*
Ähnlich
Hakro
0850010007
ab € 70,25*
Ähnlich
Hakro
0850010003
ab € 70,20*
Ähnlich
Hakro
0850315008
ab € 70,00*
Ähnlich
Hakro
0850315009
ab € 77,22*
Ähnlich
Hakro
0850315006
ab € 70,38*
Ähnlich
Hakro
0850315005
ab € 70,34*
Ähnlich
Hakro
0850315004
ab € 70,14*
Ähnlich
Hakro
0850315007
ab € 70,30*
Ähnlich
Hakro
0850315003
ab € 69,86*
Ähnlich
Hakro
0850028008
ab € 69,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.