Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Chinohose Stretch 721, khaki, 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1089524
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0721080008
EAN/GTIN:
     4045981162046
Suchbegriffe:
Anzug-Hose
Anzughose
Anzugshose
Business-Hose
Sportlich leger geschnittene Stretch-Chinohose mit zwei Eingrifftaschen, zwei Paspelgesäßtaschen mit Knopf, Gürtelschlaufen und Reißverschluss von YKK®. Elastischer Hosenbund und extra haltbar angenähten Knöpfen in Horn-Optik mit dem gelaserten HAKRO Schriftzug. Die Seitennähte am Saumende sind mit Futterstoff gepaspelt, so dass die Hose auch gekrempelt getragen werden kann. Hergestellt aus weichem, vorgewaschenem, strapazierfähigem und elastischem Baumwoll-Twill mit LYCRA®. Gestickter HAKRO Dot Ton in Ton unter der linken Eingrifftasche, "HÄLT. SEIT 1969"-Stickerei am Reißverschlussuntertritt und gewebtes HAKRO Label aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten am inneren Bund. • Material: Twill aus 98 % Baumwolle und 2 % Elasthan (weiß: Twill aus 42 % Viskose, 32 % Baumwolle, 23 % Polyester und 3 % Elasthan) • Gewicht: 250 g/m² (weiß: 320 g/m²) • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 40 °C (weiß: 60°C) • Größen: 2XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
721
Farb-Code:
80
Farbnr.:
80
Farbe:
khaki
Größe:
2XL
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
-
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,08*
€ 39,48*
€ 4,90*
ab € 29,38*
€ 39,78*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,25*
€ 39,94*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,51*
€ 40,14*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,63*
€ 42,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0721080002
ab € 29,56*
Ähnlich
Hakro
0721005002
ab € 29,62*
Ähnlich
Hakro
0721034002
ab € 29,48*
Ähnlich
Hakro
0721001008
ab € 29,53*
Ähnlich
Hakro
0721001002
ab € 29,61*
Ähnlich
Hakro
0721001009
ab € 32,45*
Ähnlich
Hakro
0721001006
ab € 29,45*
Ähnlich
Hakro
0721001005
ab € 29,43*
Ähnlich
Hakro
0721001004
ab € 29,43*
Ähnlich
Hakro
0721001007
ab € 29,55*
Ähnlich
Hakro
0721001003
ab € 29,40*
Ähnlich
Hakro
0721034008
ab € 29,21*
Ähnlich
Hakro
0721034009
ab € 32,18*
Ähnlich
Hakro
0721034006
ab € 29,22*
Ähnlich
Hakro
0721034005
ab € 29,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.