Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Chinohose Stretch 721, weiß, 2XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056337350
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0721001002
EAN/GTIN:
     4045981170348
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Sportlich leger geschnittene Stretch-Chinohose mit zwei Eingrifftaschen, zwei Paspelgesäßtaschen mit Knopf, Gürtelschlaufen und Reißverschluss von YKK®. Elastischer Hosenbund und extra haltbar angenähten Knöpfen in Horn-Optik mit dem gelaserten HAKRO Schriftzug. Die Seitennähte am Saumende sind mit Futterstoff gepaspelt, so dass die Hose auch gekrempelt getragen werden kann. Hergestellt aus weichem, vorgewaschenem, strapazierfähigem und elastischem Baumwoll-Twill mit LYCRA®. Gestickter HAKRO Dot Ton in Ton unter der linken Eingrifftasche, "HÄLT. SEIT 1969"-Stickerei am Reißverschlussuntertritt und gewebtes HAKRO Label aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten am inneren Bund.

• Material: Twill aus 98 % Baumwolle und 2 % Elasthan (weiß: Twill aus 42 % Viskose, 32 % Baumwolle, 23 % Polyester und 3 % Elasthan)
• Gewicht: 250 g/m² (weiß: 320 g/m²)
• Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
• Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt
• Passform: Regular Fit
• Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100
• Waschtemperatur: 40 °C (weiß: 60°C)
• Größen: 2XS-3XL
Weitere Informationen:
Größe:
2XS
Farbe:
weiß
Material:
Twill aus 98 % Baumwolle und 2 % Elasthan (weiß: Twill aus 42 % Viskose, 32 % Baumwolle, 23 % Polyester und 3 % Elasthan) , 250 g/m² farbig, 320 g/m² weiß
Ausführung:
Regular Fit
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Chino, Chinohose, Herrenhose, Herrenhosen, arbeitshosen weiß, arbeitshose öko-tex standard 100, hakro arbeitshose, RecommendedForEmbroidery, ShrinkTreated, OekoTex, MixedFibres, Elastane, Polyester, Viscose, Cotton
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,37*
€ 40,38*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,61*
€ 41,36*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,17*
€ 41,56*
5 Tage
37
€ 5,90*
ab € 33,04*
€ 43,73*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 39,48*
€ 52,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0721080002
ab € 29,56*
Ähnlich
Hakro
0721005002
ab € 29,62*
Ähnlich
Hakro
0721034002
ab € 29,48*
Ähnlich
Hakro
0721001008
ab € 29,53*
Ähnlich
Hakro
0721001009
ab € 32,45*
Ähnlich
Hakro
0721001006
ab € 29,45*
Ähnlich
Hakro
0721001005
ab € 29,43*
Ähnlich
Hakro
0721001004
ab € 29,43*
Ähnlich
Hakro
0721001007
ab € 29,55*
Ähnlich
Hakro
0721001003
ab € 29,40*
Ähnlich
Hakro
0721034008
ab € 29,21*
Ähnlich
Hakro
0721034009
ab € 32,18*
Ähnlich
Hakro
0721034006
ab € 29,22*
Ähnlich
Hakro
0721034005
ab € 29,33*
Ähnlich
Hakro
0721034004
ab € 29,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.