Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Activejacke Fernie 250, schwarz, 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1086554
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0250005008
EAN/GTIN:
     4045981108648
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Atmungsaktive, wasser- und winddichte Aktivejacke für Damen mit getapten Nähten, abnehmbarer und regulierbarer Kapuze mit Schild, verlängertem, abgerundetem Rückenteil, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit Windschutzpatte und Reißverschlussgarage, wasserdichten Reißverschlüssen an den Taschen und Reißverschlussärmeltasche. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Weitenverstellbarer Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern, weitenverstellbare Ärmelbündchen mit Klettband zum stufenlosen Regulieren. Hergestellt aus strapazierfähigem wasser- und winddichtem Obermaterial aus 2,5-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE® PRO Technologie für maximale und zuverlässige Wasserdichtigkeit. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: TRIACTIVE® PRO, 2,5-Lagen-Laminat aus feinem Twill-Gewebe aus 100 % Polyester • Gewicht: 180 g/m² • Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität: 5.000 g/m²/24h), klimaneutrales Produkt • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
250
Farb-Code:
5
Farbnr.:
5
Farbe:
schwarz
Größe:
2XL
Geschlecht:
Damen
Armlänge:
1/1-Arm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,15*
€ 89,68*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,89*
€ 92,69*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,22*
€ 93,38*
4 Tage
62
€ 5,90*
ab € 75,18*
€ 94,32*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,79*
€ 98,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0250010008
ab € 68,09*
Ähnlich
Hakro
0250010009
ab € 74,86*
Ähnlich
Hakro
0250010006
ab € 67,77*
Ähnlich
Hakro
0250010005
ab € 68,23*
Ähnlich
Hakro
0250010004
ab € 67,75*
Ähnlich
Hakro
0250010007
ab € 67,79*
Ähnlich
Hakro
0250010003
ab € 68,20*
Ähnlich
Hakro
0250315008
ab € 68,26*
Ähnlich
Hakro
0250315009
ab € 74,64*
Ähnlich
Hakro
0250315006
ab € 68,26*
Ähnlich
Hakro
0250315005
ab € 68,23*
Ähnlich
Hakro
0250315004
ab € 67,84*
Ähnlich
Hakro
0250315007
ab € 67,66*
Ähnlich
Hakro
0250315003
ab € 67,81*
Ähnlich
Hakro
0250028008
ab € 68,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.