Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO 3/4-Arm-Vario Bluse MIKRALINAR® 120, schwarz, 6XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1083221
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0120005012
EAN/GTIN:
     4045981112362
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Besonders strapazierfähige Bluse mit Vario-3/4-Arm mit Kent-Kragen, leicht gerundetem Saum, Knopfleiste mit 4-Loch-Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknopf, Doppelkappnaht an den Seitennähten. HAKRO 3/4-Arm-Vario Bluse MIKRALINAR® mit weitenverstellbaren Manschetten kann durch Vario-Ärmel leicht zur 1/2-Arm-Bluse umfunktioniert werden, wobei sich der aufgekrempelte Ärmel durch eine Lasche sicher fixieren lässt. Hergestellt aus dem besonders pflegeleichtem und funktionellem HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR® mit angenehm weichem Griff. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort. • Material: MIKRALINAR®, Gewebe aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester • Gewicht: 120 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: 2XS-6XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
120
Farb-Code:
5
Farbnr.:
5
Farbe:
schwarz
Größe:
6XL
Geschlecht:
Damen
Armlänge:
3/4-Arm
Weitere Suchbegriffe: bluse schwarz, bluse, hakro bluse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,72*
€ 29,96*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,08*
€ 30,22*
€ 4,90*
ab € 22,38*
€ 30,44*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,65*
€ 33,75*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22,82*
€ 40,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0120001008
ab € 18,26*
Ähnlich
Hakro
0120001009
ab € 20,04*
Ähnlich
Hakro
0120001010
ab € 20,10*
Ähnlich
Hakro
0120001011
ab € 22,01*
Ähnlich
Hakro
0120001012
ab € 22,15*
Ähnlich
Hakro
0120001006
ab € 18,26*
Ähnlich
Hakro
0120001005
ab € 18,35*
Ähnlich
Hakro
0120001004
ab € 18,27*
Ähnlich
Hakro
0120001007
ab € 18,37*
Ähnlich
Hakro
0120001003
ab € 18,34*
Ähnlich
Hakro
0120002008
ab € 18,32*
Ähnlich
Hakro
0120002009
ab € 20,19*
Ähnlich
Hakro
0120002010
ab € 20,16*
Ähnlich
Hakro
0120002011
ab € 22,00*
Ähnlich
Hakro
0120002012
ab € 22,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.