| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1081910 Herst.-Nr.: 7276103-44 EAN/GTIN: 4030839350621 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh, MATTHEW TPU Low ESD S3 Typ 3, 7276103-44 •• Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial • Atmungsaktives Textilfutter • Geschlossene, gepolsterte Lasche • Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black • • Metallfreier Durchtrittschutz • TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2 • • Stahlkappe • EN ISO 20345 S3 SRC, Form A • • Lederfreie Ausstattung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten halbschuh s3 größe 44, esd einlegesohle, esd-einlegesohle 44, ELTEN ERGO-ACTIVE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,37* | € 80,99* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,20* | € 80,99* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 64,41* | € 81,38* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 64,69* | € 81,81* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 69,34* | € 87,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|