Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitswinterstiefel Elten TIMOTHY GTX Mid ESD S2 CI 769752 Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitswinterstiefel Elten TIMOTHY GTX Mid ESD S2 CI 769752 Größe 39
Sicherheitswinterstiefel Elten TIMOTHY GTX Mid ESD S2 CI 769752 Größe 39
Sicherheitswinterstiefel Elten TIMOTHY GTX Mid ESD S2 CI 769752 Größe 39
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1081821
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     769752-39
EAN/GTIN:
     4030839348130
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitswinterstiefel, TIMOTHY GTX Mid ESD S2 CI, 769752-39

•• Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
• GORE-TEX Performance Comfort Footwear
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
• ESD-fähige Softvlies-Brandsohle

• PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS

• Kunststoffkappe
• EN ISO 20345 S2 CI/SRC, Form B
• Achillessehnen-Protektor
• Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe elten s2, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, ELTEN WELLMAXX
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,63*
€ 105,71*
27 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 85,34*
€ 105,73*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,30*
€ 106,89*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,79*
€ 110,19*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,83*
€ 115,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,19*
€ 131,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,20*
€ 125,19
pro Paar
ab 4 Paar
€ 103,62*
€ 123,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,57*
€ 116,11
pro Paar
ab 8 Paar
€ 96,60*
€ 114,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,84*
€ 110,48
pro Paar
ab 12 Paar
€ 92,38*
€ 109,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,79*
€ 100,90
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.