Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschützer Peltor Optime1 H510F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehörschützer Peltor Optime1 H510F
Gehörschützer Peltor Optime1 H510F
Artikel-Nr.:
     6C8MS-102605
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000038205
EAN/GTIN:
     4046719358632
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapseln 3m
3M™ Peltor™ Gehörschutz Optime™ I H 510 A und 510 F
Ausführung:
• Dämmwerte (dB): SNR = 27; H = 32; M =25; L = 15
• Aufhängungen aus rostfreiem Edelstahl
• Schlankes Profil, viel Platz unter der Kapsel
• Dichtringe aus einer einzigartigen Flüssigkeits- und Schaumstoff-Mischung
• Dichtringe mit niedrigem Andruck
Norm: Nach EN 352
Farbe: gelb-schwarz
Empfohlene Lärmeinstufung: RNR* 87 dB(A) – 98 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hochfrequentem Lärm.
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
7000038205
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Markenname:
3M
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel, 11180000, Gehörschutz, Gehörschützer
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 18,43*
€ 22,48*
1
€ 4,00*
ab € 17,30*
€ 22,72*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 17,87*
€ 22,73*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 19,79*
€ 23,57*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 19,89*
€ 23,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 235,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.