| |
|
| Artikel-Nr.: 6B4HA-2860242 Herst.-Nr.: IFS1LTFDE EAN/GTIN: 5010424029971 |
| | | |
|
| | |
| Deb InstantFOAM Complete, 1L Kartusche BAuA-Reg-Nr.: N-59753, SC Johnson Professional GmbH - Hochwirksames Handdesinfektionsmittel mit Breitbandwirkung auf Alkoholbasis, das in Form von Schaum ausgegeben wird. Weltweit erstes Schaum-Handdesinfektionsmittel mit nachgewiesener voll viruzider Wirkung. Schaum-Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis Bakterizid, Viruzid, Levurozid, Mykobakterizid. Weltweit erstes viruzides Schaum- Handdesinfektionsmittel. Unparfümiertes und farbstofffreies, hypoallergenes Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis. Verwendung ohne Wasser zur Abtötung von 9 Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen! Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSiGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, deb handdesinfektion 1l, hand desinfektion, hand-desinfektion 1 l, Desinfektion, Hände & Haut, SC Johnson Professional, Deb InstantFOAM Complete 1L Kartusche BAuA-Reg-Nr.: N-59753Hand-Desinfektion; Handdesinfektion; Handdesinfektionsmittel; Hautdesinfektion; Hautdesinfektionsmittel; Hände-Desinfektion; Hände-Desinfektionsmittel; Händedesinfektion; Händedesinfektionsmittel; Händedesinfektionsreiniger |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 23,15* | € 33,70* | | | | Lager 6B4HA | | | | | | € 9,95* | ab € 24,66* | € 34,78* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,01* | € 42,63* | | | | | | | | | | € 8,00* | ab € 36,67* | € 50,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6B4HA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 2,466* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6B4HA | | Versand: Lager 6B4HA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6B4HA | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|