| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4707020179 Herst.-Nr.: IFS1LTFDE EAN/GTIN: 5010424093293 |
| |
|
| | |
| weltweit erstes viruzides Schaum-Handdesinfektionsmittel · unparfümiertes und farbstofffreies, hypoallergenes Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis · Verwendung ohne Wasser zur Abtötung von 99,999 % der häufigsten Keime · breites Spektrum, hochwirksame bakterizide (EN1500), viruzide (EN14476), levurozide (EN1650) und mykobakterizide (EN14348) Wirkung · überträgt laut unabhängigen Tests keinen Fremdgeschmack auf Lebensmittel · schnelles und einfaches Verteilen auf den Händen ohne klebrige Rückstände · enthält Feuchtigkeitsspender, um ein Austrocknen der Haut zu verhindern · VAH-gelistet · Anwendung: in hygieneempfindlichen Bereichen und dort, wo ein höheres Maß an Hygiene notwendig ist · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: geschmacksneutral · Norm: EN1499, EN14476, EN14348 · Gebinde: Kartusche · Reinigungsbereich: hygieneempfindliche Bereiche · passend für: 4707 020 194 Weitere Informationen: | | Marke: | STOKO | Durchmesser: | 4707020194 | EN ISO: | Ethanol (Ethylalkohol) oder Ethanol-Lösung | Umhüllung: | image/jpeg | Größe: | GHS02 | Typ: | ja | Werkstoffnummer: | 3 | passend für: | others | Gasart: | II | Fassungsvermögen: | 15.5 | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, deb handdesinfektion 1l, hand desinfektion, hand-desinfektion 1 l, Desinfektionsmittel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5766 | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 23,03* | € 33,27* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 24,70* | € 34,41* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,98* | € 42,24* | | | | | | | | | | € 8,00* | ab € 36,69* | € 49,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 2,303* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|