Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CO²-Neutraler Klima-Toner schwarz ersetzt q2612a für HP LaserJet 1010, 1012, 101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CO²-Neutraler Klima-Toner schwarz ersetzt q2612a für HP LaserJet 1010, 1012, 101
CO²-Neutraler Klima-Toner schwarz ersetzt q2612a für HP LaserJet 1010, 1012, 101
Artikel-Nr.:
     6963-kt12a
Hersteller:
     Klima-Toner
Herst.-Nr.:
     q2612a
EAN/GTIN:
     4260666223410
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
CO²-Neutraler Klima-Toner schwarz ersetzt q2612a für HP LaserJet 1010, 1012, 101
Kapazität: ca. 2.000 Seiten CO²-Ersparnis: 1088 g Nordic Swan zertifiziertes Produkt

Verbesserung der Klimabilanz

  • Klima-Toner sind zu 100% CO² neutral - das Produkt selbst und auch der Versand
  • 100% klimaneutraler Toner durch Investition in ein Klimaschutzprojekt
  • Deutlich bessere CO²-Bilanz im Vergleich zu Original oder Newbuilt-Produkten
  • 100% klimaneutraler Versand
  • Reduzierung von Abfallmengen durch Wiederverwertung
  • Produkte sind mit dem Umweltzertifikat NordicSwan ausgezeichnet
  • Bis zu 3l Rohölersparnis je Kartusche
  • Kostenlose Leergutentsorgung und Rückführung in den Recyclingkreislauf
  • Alte Verpackungen werden einer ordnungsgemäßen Verwertung zugeführt

 

Soziales Engagement

  • Arbeitsplätze in Deutschland
  • Faire und reelle Löhne
  • Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
  • Sicheres Arbeitsumfeld für Mensch und Umwelt
  • Schaffung von Ausbildungsplätzen
  • Keine Kinderarbeit
  • Steuereinnahmen bleiben in Deutschland

 

Hervorragende Qualität

  • Made in Germany
  • Qualitative deutsche Ingenieursarbeit
  • Produktion nach ISO-9001 und ISO-14001 zertifiziert
  • Laufleistung nach ISO-19752 und ISO-19798
  • Alternativprodukt – hergestellt DIN-33870-1 und DIN-33870-2
  • Alle Kriterien der Dokumentenechtheit werden erfüllt
  • LGA schadstoffgeprüftes Tonerpulver
  • Sie erhalten 3 Jahre Garantie auf alle Klima-Toner

 

Preisvorteil

  • Der durchschnittliche Preisvorteil gegenüber den Originalprodukten liegt bei 60%

 

Rechtlicher Hinweis

  • Kein Originalprodukt. Alle aufgeführten Markennamen, Produktbezeichnungen und OEM-Nummern sind Warenzeichen und Eigentum der jeweiligen Hersteller und dienen nur als Anwendungshinweis.
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, lasertoner schwarz, lasertoner, q2612a hp12a 12a pn12a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.