Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CO²-Neutraler Klima-Toner Toner schwarz ersetzt mlt-d116s / mlt-d116l für Samsun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CO²-Neutraler Klima-Toner Toner schwarz ersetzt mlt-d116s / mlt-d116l für Samsun
CO²-Neutraler Klima-Toner Toner schwarz ersetzt mlt-d116s / mlt-d116l für Samsun
Artikel-Nr.:
     6963-kt116l
Hersteller:
     Klima-Toner
Herst.-Nr.:
     mlt-d116l
EAN/GTIN:
     4260666220143
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
CO²-Neutraler Klima-Toner Toner schwarz ersetzt mlt-d116s / mlt-d116l für Samsun
Kapazität: ca. 3.000 Seiten CO²-Ersparnis: 945,6 g

Verbesserung der Klimabilanz

  • Klima-Toner sind zu 100% CO² neutral - das Produkt selbst und auch der Versand
  • 100% klimaneutraler Toner durch Investition in ein Klimaschutzprojekt
  • Deutlich bessere CO²-Bilanz im Vergleich zu Original oder Newbuilt-Produkten
  • 100% klimaneutraler Versand
  • Reduzierung von Abfallmengen durch Wiederverwertung
  • Produkte sind mit dem Umweltzertifikat NordicSwan ausgezeichnet
  • Bis zu 3l Rohölersparnis je Kartusche
  • Kostenlose Leergutentsorgung und Rückführung in den Recyclingkreislauf
  • Alte Verpackungen werden einer ordnungsgemäßen Verwertung zugeführt

 

Soziales Engagement

  • Arbeitsplätze in Deutschland
  • Faire und reelle Löhne
  • Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
  • Sicheres Arbeitsumfeld für Mensch und Umwelt
  • Schaffung von Ausbildungsplätzen
  • Keine Kinderarbeit
  • Steuereinnahmen bleiben in Deutschland

 

Hervorragende Qualität

  • Made in Germany
  • Qualitative deutsche Ingenieursarbeit
  • Produktion nach ISO-9001 und ISO-14001 zertifiziert
  • Laufleistung nach ISO-19752 und ISO-19798
  • Alternativprodukt – hergestellt DIN-33870-1 und DIN-33870-2
  • Alle Kriterien der Dokumentenechtheit werden erfüllt
  • LGA schadstoffgeprüftes Tonerpulver
  • Sie erhalten 3 Jahre Garantie auf alle Klima-Toner

 

Preisvorteil

  • Der durchschnittliche Preisvorteil gegenüber den Originalprodukten liegt bei 60%

 

Rechtlicher Hinweis

  • Kein Originalprodukt. Alle aufgeführten Markennamen, Produktbezeichnungen und OEM-Nummern sind Warenzeichen und Eigentum der jeweiligen Hersteller und dienen nur als Anwendungshinweis.
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner schwarz, lasertoner, mlt-d116s mltd116s 116s 116l mlt-d116l mltd116l pn116l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.