| |
|
| Artikel-Nr.: 6963-kt03904 Herst.-Nr.: 106r03904 EAN/GTIN: 4260753431001 |
| |
|
| | |
| CO²-Neutraler Klima-Toner cyan ersetzt 106R03904 für Xerox Versalink C600/605 Kapazität ca. 10.100 Seiten CO²-Ersparnis: 286,2g Verbesserung der Klimabilanz - Klima-Toner sind zu 100% CO² neutral - das Produkt selbst und auch der Versand
- 100% klimaneutraler Toner durch Investition in ein Klimaschutzprojekt
- Deutlich bessere CO²-Bilanz im Vergleich zu Original oder Newbuilt-Produkten
- 100% klimaneutraler Versand
- Reduzierung von Abfallmengen durch Wiederverwertung
- Produkte sind mit dem Umweltzertifikat NordicSwan ausgezeichnet
- Bis zu 3l Rohölersparnis je Kartusche
- Kostenlose Leergutentsorgung und Rückführung in den Recyclingkreislauf
- Alte Verpackungen werden einer ordnungsgemäßen Verwertung zugeführt
Soziales Engagement - Arbeitsplätze in Deutschland
- Faire und reelle Löhne
- Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
- Sicheres Arbeitsumfeld für Mensch und Umwelt
- Schaffung von Ausbildungsplätzen
- Keine Kinderarbeit
- Steuereinnahmen bleiben in Deutschland
Hervorragende Qualität - Made in Germany
- Qualitative deutsche Ingenieursarbeit
- Produktion nach ISO-9001 und ISO-14001 zertifiziert
- Laufleistung nach ISO-19752 und ISO-19798
- Alternativprodukt – hergestellt DIN-33870-1 und DIN-33870-2
- Alle Kriterien der Dokumentenechtheit werden erfüllt
- LGA schadstoffgeprüftes Tonerpulver
- Sie erhalten 3 Jahre Garantie auf alle Klima-Toner
Preisvorteil - Der durchschnittliche Preisvorteil gegenüber den Originalprodukten liegt bei 60%
Rechtlicher Hinweis - Kein Originalprodukt. Alle aufgeführten Markennamen, Produktbezeichnungen und OEM-Nummern sind Warenzeichen und Eigentum der jeweiligen Hersteller und dienen nur als Anwendungshinweis.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, lasertoner cyan, lasertoner, 106r03904 03904 c600 c605 106r3904 |
| | |
| |