Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach DVI-D KABEL 500C 5,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH 9173 DVI-Kabel 5 m DVI-D Schwarz
OEHLBACH 9173 DVI-Kabel 5 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     696-9173
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     9173
EAN/GTIN:
     4003635091739
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1 5m

Digitales Monitor/Video-Kabel zur Verbindung von Geräten mit DVI-D Schnittstelle (24+1). Dual Link-Kabel mit einer maximalen Auflösung von 2048 x 1536 (QXGA). Durch vergoldete Steckkontakte, einer dreifachen Abschirmung (Folie+Geflecht) und Innenleitern aus sauerstofffreiem Kupfer ist eine optimale Übertragung sichergestellt.

Weitere Informationen:
Sterne Qualität:
4 Sterne
Signalart:
Digital Video
Verbindungen:
DVI-D | Beide Richtungen
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 5m, dvi kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,12*
€ 113,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.