Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach VGA MONITORKABEL 2500 25,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH 25m VGA Cable VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
OEHLBACH 25m VGA Cable VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     696-9009
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     9009
EAN/GTIN:
     4003635090091
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel

Hervorragende VGA-Verbindung zwischen PC und Monitor, konfektioniert mit 2 x 15-pol. Sub D-Stecker. Ein Adapter zur Verlängerung ist separat erhältlich. (Art. 9069)

Weitere Informationen:
Verbindungen:
VGA SubD-15 | Beide Richtungen
Signalart:
Digital Video
Sonderlänge:
Ja
Sterne Qualität:
4 Sterne
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 25m, d-sub kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,90*
€ 146,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,49*
€ 136,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,05*
€ 130,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.