Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach DVI-D Kabel 1000 10,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH 29175 DVI-Kabel 10 m DVI-D Schwarz
OEHLBACH 29175 DVI-Kabel 10 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     696-29175
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     29175
EAN/GTIN:
     4003635291757
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 10m

Digitales Monitor/Video-Kabel zur Verbindung von Geräten mit DVI-D Schnittstelle (24+1). Dual Link-Kabel mit
einer maximalen Auflösung von 2048 x 1536 (QXGA). Durch vergoldete Steckkontakte, einer dreifachen Abschirmung
(Folie+Geflecht) und Innenleitern aus sauerstofffreiem Kupfer ist eine optimale Übertragung sichergestellt.

Weitere Informationen:
Verbindungen:
DVI-D | Eingang
Signalart:
Digital Video
Sterne Qualität:
4 Sterne
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,99*
€ 165,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,23*
€ 163,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,73*
€ 146,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.