Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach Cinch Audio Anschlusskabel [2x Cinch-Stecker - 2x Cinch-Stecker] 0.50m Transparent ver


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W753981
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     2600
EAN/GTIN:
     4003635026007
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Hervorragend verarbeitetes, vorkonfektioniertes Phono-Cinchkabel mit zusätzlicher Masseleitung für den Anschluss eines Plattenspielers an einen Verstärker. Durch den koaxialen Aufbau und die versilberten Litzen des Innenleiters sorgt dieses hochwertige Oehlbach-Kabel für besonders transparente Hochtonübertragung, wobei gleichzeitig - auf Grund des verwendeten OFC-Kupfers - eine raumfüllende Bass-Performance garantiert ist. Für perfekte Kontaktsicherheit und gute Haptik sorgt ein 24 Karat vergoldeter Cinch-Stecker aus Metall.
Features:
Vergoldete Steckkontakte
SPOFC - versilbertes sauerstofffreies Kupfer
2fach-Schirmung
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.50 m
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Audio
Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
2 x
Anschluss B Anzahl:
2 x
Herstellerfarbe:
Transparent
Anschluss-Typ:
Cinch
Ausführung:
Anschlusskabel
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
Cinch-Stecker
Anschluss B:
Cinch-Stecker
Produkt-Art:
Audio Anschlusskabel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, Cinch Steckverbinder, chinchkabel 0,5m, chinch kabel, Oehlbach, Silver Express Plus, Audio-Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 51,75*
€ 82,96*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 65,78*
€ 86,12*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 96,50*
€ 122,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.