Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach 185 Lautsprecherkabel 2 x 2.50mm² Transparent 10m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A216851
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     185
EAN/GTIN:
     4003635001851
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4mm2 10m
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Herst.-Teilenr.:
185
Typ:
185
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Herstellerfarbe:
Transparent
Querschnitt:
2 x 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Lautsprecherkabel
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Oehlbach, lautsprecher kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 62,00*
€ 100,79*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 84,56*
€ 110,23*
7 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 116,80*
€ 147,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,79*
€ 119,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,58*
€ 117,31
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 81,04*
€ 96,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,51*
€ 88,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,54*
€ 83,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 69,01*
€ 82,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 62,00*
€ 73,78
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 6,20* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618596186
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.