Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS plus-5, 14 x 200 x 265 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1618596186
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 618 596 186
EAN/GTIN:
     3165140027946
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Der SDS plus-5 Bohrer gestattet müheloses Bohren. Für eine reibungslose Arbeit ist die Carbide-Platte mit Rillen versehen und besitzt Kerben, die das Material leichter durchdringen und ein Festfressen im Beton verhindern. Die Activteq-Zentrierspitze sorgt für aktives Schneiden in Beton und einen präzisen Lochdurchmesser. Darüber hinaus reduziert die AWB-Hartlöt- und Härtungstechnologie die Vibration beim Bohren, um eine starke Belastung des Verwenders zu minimieren. Der Bohrer ist für den Einsatz in Mauerwerk und Beton vorgesehen. Um präzise Ergebnisse zu erzielen, ist anhand der Verschleißkennzeichnung zu erkennen, ob der Lochdurchmesser noch innerhalb der Toleranz für die Dübel liegt. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert. Er wird in Deutschland hergestellt.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
265 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Schneidenlänge:
200 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stein:
true
Durchmesser Bohrer:
14.0 mm
Doppelseitiger Bohrer:
false
Steckachse mit flachem Ende:
false
Geeignet für Glas:
false
Geeignet für Keramik:
false
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Durchmesser (D) mm:
14.00
Arbeitslänge (L1) mm:
200
Gesamtlänge (L2) mm:
265
Vorteil HL (kurz):
Glattes Bohren in Beton
Leistungsbeschreibung:
Müheloses Bohren in Beton
(Version) Key RTB:
Verzahntes Carbide für reibungslose Arbeit ohne Festfressen
Spezifisches RTB1:
Die Activteq-Zentrierspitze sorgt für aktives Schneiden in Beton und einen präzisen Lochdurchmesser.
Spezifisches RTB2:
Die AWB-Hartlöt- und Härtungstechnologie verringert Vibrationen beim Bohren, um die Belastung des Verwenders zu senken.
Spezifisches RTB3:
Verschleißkennzeichnung für einen präzisen Bohrlochdurchmesser. PGM-zertifizierte Qualität. In Deutschland hergestellt
Material:
Beton | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Betonblockstein | Harter Stein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.09.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,16 kg
Nettogewicht:
0,152 kg
Volumen:
0,136 dm3
Abmessung Länge:
360 mm
Abmessung Breite:
27 mm
Abmessung Höhe:
14 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1 618 596 224
ab € 13,10*
Zubehör
Bosch
1 618 596 225
ab € 13,88*
Zubehör
Bosch
1 618 596 187
ab € 5,50*
Zubehör
Bosch
1 618 596 188
ab € 6,89*
Zubehör
Bosch
1 618 596 226
ab € 14,53*
Zubehör
Bosch
1 618 596 203
ab € 10,77*
Zubehör
Bosch
1 618 596 204
ab € 9,93*
Zubehör
Bosch
1 618 596 205
ab € 11,79*
Zubehör
Bosch
1 618 596 207
ab € 12,36*
Zubehör
Bosch
1 618 596 232
ab € 17,26*
Zubehör
Bosch
1 618 596 233
ab € 24,90*
Zubehör
Bosch
1 618 596 231
ab € 2,22*
Zubehör
Bosch
1 618 596 189
ab € 2,07*
Zubehör
Oehlbach
185
ab € 38,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.