Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichner Wandsortierer "Flat" - Ablagefach, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsortierer FLAT
Wandsortierer FLAT
Wandsortierer FLAT
Wandsortierer FLAT
Wandsortierer FLAT
Artikel-Nr.:
     6922B-61827-D57-9218-05056-010
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-05056-010
EAN/GTIN:
     4052301088894
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Die Ablagefächer für Wandsortierer "Flat" sind in fünf Farben erhältlich.***Durch die variable Anzahl der Aufbewahrungsfächer bieten die Module maximale Flexibilität. Standard DIN A4 Formulare im täglichen Arbeitsablauf werden im Wandsortierer "Flat" strukturiert aufbewahrt. Mit einer Füllhöhe von 9 mm liegen auch umfangreiche Unterlagen unkompliziert griffbereit. Auch erhältlich als Ablagefach für Wandsortierer "Big"
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Brasilien
Farbe:
Blau
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 7,66*
€ 11,22*
1 Tag
11
8
Frei Haus
ab € 7,90*
€ 11,45*
1 Tag
11
1
€ 6,95*
ab € 7,85*
€ 11,56*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 7,86*
€ 11,61*
1 Tag
8
1
€ 5,59*
ab € 7,98*
€ 11,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9218-05059
ab € 3,15*
Zubehör
Eichner Organisation
9218-05058
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.