Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsortierer FLAT Anbaumodul blau B240xT15xH302mm EICHNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000451415
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-05056-010
EAN/GTIN:
     4052301088894
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Anbaumodul für Wandsortierer "Flat" · VE = 1 Stück · Füllhöhe 9 mm Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 240mm · Fachtiefe: 15mm · Höhe: 302mm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ausführung:
Anbaumodul
Marke:
EICHNER
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 7,63*
€ 11,15*
2 Tage
8
8
Frei Haus
ab € 7,90*
€ 11,45*
2 Tage
8
1
€ 6,95*
ab € 7,89*
€ 11,48*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 7,85*
€ 11,52*
Lager 4BULW
6
1
€ 5,59*
ab € 7,97*
€ 11,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9218-05059
ab € 3,17*
Zubehör
Eichner Organisation
9218-05058
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.