Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrammbord Stahlwinkel 100x150x10 mm mit Gehrung 45°, gelb pulverbeschichtet, Anfahrschutz für Gabelstapler, Hubwagen etc. Gesamtlänge: 1500 mm zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Leitbord -Mountain- (Art. 20415)
Modellbeispiel: Leitbord -Mountain- (Art. 20415)
Modellbeispiel: Leitbord -Mountain- (Art. 20415)
Modellbeispiel: Leitbord -Mountain- (Art. 20415)
Modellbeispiel: Leitbord -Mountain- (Art. 11667)
Detailansicht: mit Gehrungsschnitt (45°) für Winkelmontage
Anwendungsbeispiel: Schutz vor unbefugtem Abstellen
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-477_48BG
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     477_48BG
EAN/GTIN:
     4250384738570
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Schrammbord
anfahrschutz stahl
Schrammbord Stahlwinkel 100 x 150 x 10 mm, zum Aufdübeln, mit Gehrung 45°, gelb pulverbeschichtet, Anfahrschutz für Gabelstapler, Hubwagen, etc., Gesamtlänge: 1500 mm
Weitere Informationen:
27,6:
KG Zolltarifnummer
Weitere Suchbegriffe: anfahrschutz, anfahrschutz 150x150mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 138,28*
€ 180,09*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 201,37*
€ 243,56*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 201,16*
€ 243,59*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,83*
€ 252,94*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 176,40*
€ 254,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,94*
€ 301,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,46*
€ 298,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,42*
€ 262,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,62*
€ 256,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,83*
€ 247,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.