Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon L-Griff-Schraubendreher HEX 4x110 #22408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     6922B-4676653
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     22408
EAN/GTIN:
     4006274224087
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher mit ...
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
L-Griff-Schraubendreher: Die Robusten mit der durchgehenden Klinge. Sind hohe Drehmomente beim Anziehen und Lösen von Schrauben erforderlich, ist der L-Griff-Schraubendreher die Lösung. Der ergonomische, asymmetrische Griff erleichtert die Arbeit im Dauereinsatz. Das Zwei-Komponenten-Design mit griffsympatischer Weichkomponente verringert Druckstellen bei hohem Kraftaufwand. Er hat eine kurze Klinge mit robustem Standard-HX und eine lange Klinge mit HX-Ball (Kugelkopf). Deutliche Größenangabe auf Schaft (gelasert) und Griff. HX 4; Schaftlänge: 110 mm; Klingenlänge: 15 mm; Grifflänge: 55 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsinhalt:
1 L-Griff Schraubendreher (HEX 4 x 110 mm)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,90*
€ 5,84*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,93*
€ 5,87*
1
€ 5,90*
ab € 4,94*
€ 8,18*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 6,08*
€ 8,77*
Lager 6922
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 9,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 18,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.