| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1526249 Herst.-Nr.: 22408 EAN/GTIN: 4006274224087 |
| |
|
| | |
| L-Griff-Schraubendreher HEX L-Griff-Schraubendreher: Die robusten mit durchgehender Klinge. Sind hohe Drehmomente beim Anziehen und Lösen von Schrauben erforderlich, ist der L-Griff-Schraubendreher die Lösung. Der ergonomische, asymmetrische Griff erleichtert die Arbeit im Dauereinsatz. Das Zwei-Komponenten-Design mit griffsympatischer Weichkomponente verringert Druckstellen bei hohem Kraftaufwand. Er hat eine kurze Klinge mit robustem Standard-HX und eine lange Klinge mit HX-Ball (Kugelkopf). Deutliche Größenangabe auf Schaft (gelasert) und Griff. Technische Daten:- Lange Klinge mit HEX-Ball (Kugelkopf) - Mit dem HEX-Ball können schlecht zugängliche Innensechskantschrauben in einem Arbeitswinkel bis zu 25° geschraubt werden - HX 4 - Schaftlänge: 110 mm - Klingenlänge: 15 mm - Grifflänge: 55 mm - Gewicht: 0,039 kg, - Klingenlänge: 15 mm 1 L-Griff Schraubendreher (HEX 4 x 110 mm) Größe 4 x 110 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,039 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,90* | € 5,80* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,90* | € 5,83* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,87* | € 8,12* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,03* | € 8,85* | | | | | 12 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 6,41* | € 9,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|