| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1208160 Herst.-Nr.: 22408 EAN/GTIN: 4006274224087 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22408 Proxxon, L-Griff-Schraubendreher HX 4 x 110 L-Griff-Schraubendreher: Die robusten mit durchgehender Klinge. Sind hohe Drehmomente beim Anziehen und Lösen von Schrauben erforderlich, ist der L-Griff-Schraubendreher die Lösung. Der ergonomische, asymmetrische Griff erleichtert die Arbeit im Dauereinsatz. Das Zwei-Komponenten-Design mit griffsympatischer Weichkomponente verringert Druckstellen bei hohem Kraftaufwand. Er hat eine kurze Klinge mit robustem Standard-HX und eine lange Klinge mit HX-Ball (Kugelkopf). Deutliche Größenangabe auf Schaft (gelasert) und Griff. HX 4, Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 39 GRAMM | Breite: | 70 mm | Höhe: | 15 mm | Länge: | 140 mm | Gewicht: | 0,039 Kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,90* | € 5,84* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,93* | € 5,87* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,94* | € 8,18* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,08* | € 8,77* | | | | | 12 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 6,42* | € 9,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|