Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Industriereinigung
>
Kanalreinigung
>
Siphonreiniger
>
Artikel
Rothenberger ROPUMP Saugdruckreiniger
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922B-17172-D47-71991
Hersteller:
Rothenberger
Herst.-Nr.:
71991
EAN/GTIN:
4004625719916
Suchbegriffe:
Abflussreiniger
Ausgussreiniger
Rohrreiniger
Rohrreinigungsmittel
Rothenberger ROPUMP Saugdruckreiniger
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,362 kg
Länge:
40 CM
Breite:
8 CM
Höhe:
8 CM
... >
Lager 6922
>
Rothenberger
>
Rothenberger
Weitere Suchbegriffe:
Siphonreiniger
,
Syphonreiniger
,
syphonreiniger
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,59*
€ 17,65*
Lager 102
1 Tag
181
1
Frei Haus
ab € 12,37*
€ 17,66*
Lager 1039
8 Tage
190
2
€ 6,99*
ab € 15,04*
€ 21,45*
Lager 63VSM
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 18,28*
€ 26,16*
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 41,42*
€ 58,09*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rothenberger Industrial 1500000139 Rohrreinigungswelle 3 m Produktabmessung, Ø 6 mm
Rothenberger
1500000139
€ 12,37*
Sonstiges
Rothenberger Industrial 1500000140 Rohrreinigungswelle 5 m Produktabmessung, Ø 9 mm
Rothenberger
1500000140
€ 20,12*
Sonstiges
Rothenberger Industrial 1500000141 Rohrreinigungswelle 10 m Produktabmessung, Ø 9 mm
Rothenberger
1500000141
€ 31,02*
Sonstiges
Rothenberger Industrial 7.2980E Rohrreinigungswelle 1.5 m Produktabmessung, Ø 6.7 mm
Rothenberger
7.2980E
€ 9,30*
Sonstiges
Rothenberger Industrial 7.2981E Rohrreinigungswelle 2.5 m Produktabmessung, Ø 6.7 mm
Rothenberger
7.2981E
€ 12,42*
Sonstiges
Rothenberger Industrial 7.2982E Rohrreinigungswelle 5 m Produktabmessung, Ø 6.7 mm
Rothenberger
7.2982E
€ 12,68*
Sonstiges
Rothenberger Industrial ROPUMP POWER 1500002695
Rothenberger
1500002695
€ 81,95*
Sonstiges
Rothenberger Industrial Rospi 072990E Rohrreinigungswelle 4.5 m Produktabmessung, Ø 6 mm
Rothenberger
072990E
€ 58,87*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.