Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Industrial 1500000141 Rohrreinigungswelle 10 m Produktabmessung, Ø 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1339535-BP
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1500000141
EAN/GTIN:
     4004625370230
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale
Rothenberger Industrial 1500000141 Rohrreinigungswelle 10 m Produktabmessung, Ø 9 mm

Reinigungsspirale Ø 9 mm x 10 m

Reinigungsspirale mit Kralle und Griff zur Reinigung von Abflussrohren aus Kunststoff, Gusseisen oder Stein mit einem Durchmesser von 50 bis 100 mm.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 10 m · Produktabmessung, Ø: 9 mm · Weitere technische Daten: Krallendurchmesser: 20 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 9 mm x 10 m
Produktabmessung, Ø:
9 mm
Produktabmessung, Länge:
10 m
Marke:
Rothenberger Industrial
Produkt-Art:
Rohrreinigungswelle
Weitere Suchbegriffe: reinigungsspirale rothenberger, reinigungsspirale, reinigungsspirale 9mm, 4004625370230, Rothenberger Industrial, 1500000141, abflussreiniger spirale, rohrreiniger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,81*
€ 31,62*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 22,95*
€ 31,63*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 38,96*
€ 51,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rothenberger
1500000139
ab € 6,59*
Sonstiges
Rothenberger
1500000140
ab € 13,17*
Sonstiges
Rothenberger
7.2980E
ab € 4,69*
Sonstiges
Rothenberger
7.2981E
ab € 8,35*
Sonstiges
Rothenberger
7.1991
ab € 12,27*
Sonstiges
Rothenberger
072990E
ab € 43,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.