Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Industrial Rospi 072990E Rohrreinigungswelle 4.5 m Produktabmessung, Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1339538-BP
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     072990E
EAN/GTIN:
     4004625053812
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale
Rothenberger Industrial Rospi 072990E Rohrreinigungswelle 4.5 m Produktabmessung, Ø 6 mm

Hand- und Elektrorohr-Reinigungsgerät

Hand und Elektroreinigungsgerät mit einer Spirallänge von 4.5 m. Schlagfest und schmutzgeschützt durch geschlossenen Kunststoff Spiralbehälter. Komfortables Arbeiten mit Akku-/ Bohrmaschine möglich. Sicheres Arbeiten, kein Abrutschen durch verlängerten Kurbelgriff.

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 4.5 m · Produktabmessung, Ø: 6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6 mm x 4.5 m
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
4.5 m
Marke:
Rothenberger Industrial
Produkt-Art:
Rohrreinigungswelle
Weitere Suchbegriffe: reinigungsspirale rothenberger, reinigungsspirale, reinigungsspirale 5m 6mm, 4004625053812, Rothenberger Industrial, 072990E, Rospi, abflussreiniger spirale
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 51,40*
€ 69,23*
€ 4,00*
ab € 44,05*
€ 70,83*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 86,29*
€ 109,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rothenberger
1500000139
ab € 6,63*
Sonstiges
Rothenberger
1500000140
ab € 13,17*
Sonstiges
Rothenberger
1500000141
ab € 19,83*
Sonstiges
Rothenberger
7.2980E
ab € 4,70*
Sonstiges
Rothenberger
7.2981E
ab € 9,13*
Sonstiges
Rothenberger
7.1991
ab € 12,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.